エスコ
切出し型・彫刻のみ(ビギナー用)
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
仕様
●形状:切出し型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
アズワン品番
65-2150-16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535263
EA588HJ-6
オープン
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください