エスコ
ナイフ替刃(EA589AA-50用/直)
(1件のレビュー)
EA589AA-50用
仕様
●刃長(mm):40●刃幅(mm):8.6●刃厚(mm):0.5●材質:スチール●仕様:直刃
アズワン品番
65-2151-83
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535333
EA589AA-51
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください