エスコ
ナイフ替刃(EA589AA-56用/トリミング/SUS)
EA589AA-56用
トリミング用
仕様
●刃長(mm):30.5●刃幅(mm):8.8●刃厚(mm):0.5●材質:スチール●入数:10枚●仕様:替刃
アズワン品番
65-2151-89
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535394
EA589AA-60
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください