エスコ
[EA589AG-14用] 替刃
EA589AG-14用替刃
仕様
●刃幅(mm):25●刃長(mm):139●刃厚(mm):0.7●入数:10枚●材質:本体:プラスチック刃:高炭素鋼
アズワン品番
65-2151-91
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535419
EA589AG-14B
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください