エスコ
シートカッター(使い切り)
細身のデザインで狭い場所でも使用できます。
使い切りタイプ
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
ひも穴付
仕様
●刃長:約23mm●刃幅:約7mm●刃厚:0.3mm●全長:76.1mm●シート厚切断能力:3mm●材質:刃:スチール本体:プラスチック●重量:6.6g
アズワン品番
65-2152-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535796
EA589CS-36
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください