曜日別特売

シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ)

シートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) - エスコシートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) - エスコシートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) - エスコシートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) - エスコシートカッター(ステンレス刃/ショートノーズ) - エスコ

使い切りタイプ
ノーズ部が短いコンパクト設計で狭いすき間にも届きます。(自動車の製造過程でのフィルムカットなど)
防錆仕様
刃はカバーされているため、直接触れることはありません。
ひも穴付

仕様●刃長:約11mm●刃幅:約4mm●刃厚:0.3mm●全長:71.3mm●シート厚切断能力:2.25mm●材質:刃:スチール本体:プラスチックアズワン品番65-2152-24内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76535805EA589CS-37
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする