エスコ
カッターナイフ(自動収納式/軽量)
左・右利き兼用
自動収納式
耐摩耗性
切断時に対象物から刃が離れると、自動的に刃が収納される安全設計
仕様
●刃長:50.1mm●刃幅:19mm●刃厚:0.63mm●全長:143mm●材質:本体:ガラス繊維強化プラスチック刃:スチール
アズワン品番
65-2152-35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76535866
EA589CT-14
オープン
¥
2,550
¥
2,805
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください