曜日別特売

開梱用カッター

開梱用カッター - エスコ開梱用カッター - エスコ開梱用カッター - エスコ開梱用カッター - エスコ開梱用カッター - エスコ

バンドカット、テープカット、フィルムカットなどの開梱作業が1本でできます。
先端が丸いので梱包物に傷がつきにくくなっています。
頭部に簡易カッター付(刃の深さを3.5mmと5mmで選択できます。)
刃は両サイド仕様になっているので、1枚で2回使用できます。

仕様●刃長(mm):26●刃幅(mm):18.5●刃厚(mm):0.4●全長:158mm●材質:刃:スチール本体:ガラス繊維強化プラスチック●重量:47.4g●切削深さ:4mmアズワン品番65-2152-43内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76535945EA589CW-70
オープン
2,510
2,761(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする