曜日別特売

彫刻のみ

彫刻のみ - エスコ彫刻のみ - エスコ

木箱入

仕様●<セット内容>平刃5本組 刃幅:12mm、15mm、18mm、21mm、24mm 各1本入り●刃材質:特殊刃物鋼●柄材質:樫●刃形状:平●全長:225mm●ケースサイズ:262×210×43mm●総重量:950gアズワン品番65-2152-55内容量1組(5本)
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76536067EA589XH-5A
オープン
20,900
22,990(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする