曜日別特売

フィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製)

フィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) - エスコフィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) - エスコフィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) - エスコ

曲率半径5cmで急コーナーも使用可能
多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具
「樹脂製」電線管の埋設位置検出
探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド
ロッドの収納に便利なクランク付

仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mmアズワン品番65-2153-07内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76536539EA597GD-30
オープン
51,400
56,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする