エスコ
フィッシュテープ(ファイバーグラス製)
非導電性
仕様
●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラス
アズワン品番
65-2153-08
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76536548
EA597GG-30A
オープン
¥
42,600
¥
46,860
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください