エスコ
カッター鋸替刃(EA599CH-1用)
【EA599CH-1用】替刃
仕様
●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●重量(g):42●材質:特殊焼き入れ鋼
アズワン品番
65-2153-16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76536609
EA599CH-11
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください