曜日別特売

DC10.8V マイクロソー(充電式)

DC10.8V マイクロソー(充電式) - エスコDC10.8V マイクロソー(充電式) - エスコDC10.8V マイクロソー(充電式) - エスコDC10.8V マイクロソー(充電式) - エスコDC10.8V マイクロソー(充電式) - エスコDC10.8V マイクロソー(充電式) - エスコ

超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します

仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケースアズワン品番65-2153-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76536618EA599GB-11
オープン
31,100
34,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする