エスコ
多機能レンチ(6WAY型/ショート)
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:45×150×30●全長:150mm●重量(g):210●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
アズワン品番
65-2153-24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76536688
EA602AM-3
オープン
¥
5,750
¥
6,325
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください