エスコ
多機能レンチ(8WAY型)
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:75×185×30●全長:190mm●重量(g):345●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番
65-2153-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76536697
EA602AM-4
オープン
¥
7,220
¥
7,942
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください