曜日別特売

多機能レンチ(8WAY型/ショート)

多機能レンチ(8WAY型/ショート) - エスコ

配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに

仕様●サイズ(W×D×H)mm:75×160×30●全長:150mm●重量(g):295●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ノンスリップソケット(10mm・12mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)・六角軸6.35mmビットアダプターアズワン品番65-2153-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76536706EA602AM-5
オープン
7,080
7,788(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする