エスコ
多機能レンチ(8WAY型/ヘックス)
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約しています。
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:60×170×30●全長:175mm●重量(g):340●材質:炭素工具鋼●ソケット形状:ヘックスソケット(8mm)・ダブルヘックスソケット(10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・六角軸6.35mmビットアダプター
アズワン品番
65-2153-27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76536715
EA602AM-6
オープン
¥
7,870
¥
8,657
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください