エスコ
ベアリンングエキストラクターセット
290mmスライドハンマー
自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。
ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様
●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
アズワン品番
65-2153-92
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76536855
EA604RW-76
オープン
¥
150,900
¥
165,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください