電ドルソケット(ショート)

電ドルソケット(ショート) - エスコ電ドルソケット(ショート) - エスコ

ソケットホルダー付
6ポイント
各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています。
18Vインパクトドライバー対応
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです

仕様●対辺(mm):8・10・12・13・14(5本組み)●六角シャンク:1/4”●重量:165g●材質:クロムバナジウム鋼アズワン品番65-2155-51内容量1セット(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76538167EA612BF-1
オープン
3,160
3,476(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする