曜日別特売

コンビネーションレンチ(ラチェット式)

コンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスココンビネーションレンチ(ラチェット式) - エスコ

メトリック仕様
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。ボルトに抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付のため、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボトルでも回すことができます。
スパナ部も12角のため、狭いすき間でも快適な作業が可能です。
サイズにより識別カラー付

仕様●セット内容:8本組●全長(mm):144~246●サイズ(mm):8・10・12・13・14・17・18・19●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●高さ:ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)アズワン品番65-2155-85内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76538499EA614WA-200
オープン
49,700
54,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする