曜日別特売

ソケットセット(ZYKLOP)

ソケットセット(ZYKLOP) - エスコソケットセット(ZYKLOP) - エスコソケットセット(ZYKLOP) - エスコソケットセット(ZYKLOP) - エスコソケットセット(ZYKLOP) - エスコ

ツイストロックにより、ソケットの取り外しがスムーズに行えます。
ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフック付
布製ベルトの裏側はマジックテープ付
サイズに応じて色分けされており、必要なソケットを簡単に見分けれます。

仕様●セット内容:9本組●対辺(mm):5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13●全長(mm):23●差込角:1/4”アズワン品番65-2156-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76538858EA617AH-2
オープン
7,410
8,151(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする