曜日別特売

[Torx] ビットソケット(ホールド仕様)

[Torx] ビットソケット(ホールド仕様) - エスコ[Torx] ビットソケット(ホールド仕様) - エスコ[Torx] ビットソケット(ホールド仕様) - エスコ[Torx] ビットソケット(ホールド仕様) - エスコ[Torx] ビットソケット(ホールド仕様) - エスコ

色の違いによってサイズの選別が容易です。
ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。

仕様●差込角:1/4”●サイズ:T40●全長(mm):100●材質:クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ)アズワン品番65-2156-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76538885EA617AJ-240
オープン
2,080
2,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする