エスコ
[Hex-Plus] ロングビットソケット(ホールド)
ホールド機能付き
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。
仕様
●セット内容:5個組●対辺(mm):4.0・5.0・6.0・7.0・8.0●全長(mm):100●差込角:1/4”
アズワン品番
65-2156-46
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76539043
EA617AJ-805
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください