エスコ
ドライバーハンドル(フレキシブル)
フレキシブルシャフト
右回し(仮締め)専用
コーナーや天井間際など、狭い場所でのねじ締め作業に最適です。
仕様
●差込角:1/4”●全長:240mm●軸長:110mm●重量:130g
アズワン品番
65-2156-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76539497
EA617XR-22A
オープン
¥
6,280
¥
6,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください