エスコ
ラチェットハンドル(Z-EAL)
左右切替式
仕様
●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254
アズワン品番
65-2156-96
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76539795
EA619BA-2A
オープン
¥
6,560
¥
5,998
アウトレット
¥
6,598
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください