エスコ
ラチェットハンドル(首振り・Z-EAL)
左右切替式
仕様
●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:首振型●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):317
アズワン品番
65-2156-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76539804
EA619BA-4A
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください