エスコ
シートメタルベンドプライヤー
仕様
●全長(mm):約235●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm
アズワン品番
65-2157-13
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76539978
EA627B-79
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください