シートメタルベンドプライヤー(オフセット型)

シートメタルベンドプライヤー(オフセット型) - エスコシートメタルベンドプライヤー(オフセット型) - エスコ
仕様●全長(mm):約220●口幅(mm):152●口深さ(mm):31●加工可能板厚:0.8mm●重量(g):854アズワン品番65-2157-15内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76539996EA627BA-79
オープン
17,100
18,810(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする