エスコ
水糸(ポリエステル/蛍光イエロー)
シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。
カッター刃付
用途
コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
仕様
●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
アズワン品番
65-2157-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76540319
EA628AS-32
オープン
¥
645
¥
710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください