エスコ
クレモナロープ(三つ打ち)
耐候性があり野外用途に最適です。
用途
シートやテントの固定、結束、農園作業等に
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76540784
EA628MJ-3
3
50
ビニロン、ポリエステル
白
3ツ打
オープン
¥
2,110
¥
2,321
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540793
EA628MJ-5
5
30
ビニロン、ポリエステル
白
3ツ打
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
76540809
EA628MJ-6
6
30
ビニロン、ポリエステル
白
3ツ打
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540818
EA628MJ-8
8
20
ビニロン、ポリエステル
白
3ツ打
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください