エスコ
ポリエステルロープ(蛍光色)
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76540879
EA628MT-11
6
20
ポリエステル・ビニロン(中芯)
蛍光色(黄)
8打ち(芯入り)
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
76540888
EA628MT-12
8
20
ポリエステル・ビニロン(中芯)
蛍光色(黄)
8打ち(芯入り)
オープン
¥
9,670
¥
10,637
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください