エスコ
支柱用枝吊りキャップ
吊りひもをかけやすく、はずれにくい形状です。
枝の保護・育成に。
仕様
●材質:PP●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●開口サイズ:12.5mm●適用サイズ(mm):Φ26●入数:10個●色:黒
アズワン品番
65-2159-16
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76541414
EA628ZZ-81
オープン
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください