エスコ
支柱用十字キャップ
イボ竹の頭部に用いる。
農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様
●材質:PE●入数:5個●溝の大きさ(mm):巾:4.5、深さ:21●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒
アズワン品番
65-2159-17
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76541423
EA628ZZ-82
オープン
¥
770
¥
847
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください