エスコ
支柱用埋没防止ストッパー
支柱の下部に用いる。
軽くて丈夫。
農薬・肥料に強く、腐食の心配なし。
仕様
●材質:PE●適用:EA628ZZ-71、-72、-73●入数:10個●適用サイズ(mm):Φ26●色:黒
アズワン品番
65-2159-18
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76541439
EA628ZZ-83
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください