エスコ
支柱用フィルム留め具
フィルムの固定に。
雨よけ栽培フィルム留め具として。
フィルムを痛めにくくイボ竹としっかり固定。
仕様
●材質:PP●適用:EA628ZZ-52、-53、-54●入数:6個●色:グリーン●適用サイズ(mm):Φ16
アズワン品番
65-2159-23
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76541484
EA628ZZ-88
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください