曜日別特売

マシンテーブルクランプ用エクステンション

マシンテーブルクランプ用エクステンション - エスコマシンテーブルクランプ用エクステンション - エスコマシンテーブルクランプ用エクステンション - エスコマシンテーブルクランプ用エクステンション - エスコ

EA637CP-11、-12の高さ調整用に使用します。

仕様●高さ:80mm●固定ねじサイズ:M10・M12●接続ねじサイズ:M10アズワン品番65-2159-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76541633EA637CP-13
オープン
11,100
12,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする