エスコ
マシンテーブルクランプ(外側ハンドル
穴あけ・フライス加工に。
障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様
●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm
アズワン品番
65-2159-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76541667
EA637CP-4
オープン
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください