エスコ
マシンテーブルクランプ用アタッチメント
クランプを作業台に固定する為のアタッチメント
クランプにねじ込むだけで設置できます。
仕様
●材質:スチール●重量:0.14kg●穴径:28mm●適合クランプ:EA637CP-1~-13
アズワン品番
65-2159-47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76541685
EA637CP-6
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください