エスコ
スイングフック(粘着付)
フック可動域は360°回転、180°スイング可能
アーム部はサビにくいステンレス製。
仕様
●材質:ABS樹脂・ステンレス304・ポリエチレン●フック開口幅:7mm●耐荷重:3kg●面サイズ(W×H):40×60mm●入数:2個
アズワン品番
65-2163-77
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76544668
EA638LM-31
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください