エスコ
ピンセット(絶縁)
ポリエステル製ツールロール入り
厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具
仕様
●<セット内容>:5本組●先端:ストレート×3本・ベンド×2本●全長(mm):125~155●仕上げ:ニッケルメッキ●ハンドル:1000V絶縁ディップコーティング●材質:ステンレス鋼
アズワン品番
65-2165-22
内容量
1組(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546104
EA640K-100
オープン
¥
28,700
¥
31,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください