エスコ
絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)
仕様
定期自主検査:対象品
材質
天然ゴム+FRP
使用電圧(V)
交流7000以下
機能
絶縁
試験電圧(V/1分)
20000
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
規格
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546174
EA640ZP-29
29
JIS T8101
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
65-2165-28
オープン
¥
35,200
¥
38,720
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76546183
EA640ZP-30
30
JIS T8101
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプ
65-2165-29
オープン
¥
38,800
¥
42,680
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください