エスコ
スクレーパー(ノンスパーキング)
滑り止めグリップ付
仕様
●刃幅(mm):10●全長(mm):139●重量(g):86●材質:真鍮●刃厚(mm):約0.6
アズワン品番
65-2165-34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546235
EA642MA-1
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください