エスコ
鎌(折り畳み式/グリップ付)
携帯に便利な折りたたみ式
革(レザー)カバー付
仕様
●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
アズワン品番
65-2165-67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546314
EA650BA-61A
オープン
¥
4,710
¥
5,181
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください