曜日別特売

ロングリフティングフック

ロングリフティングフック - エスコロングリフティングフック - エスコ

約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。
チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。

用途丸太を転がして印をつける仕様●全長:1067mm●材質:スチールフック●フック高さ:228mm●フック口幅:114mmアズワン品番65-2165-91内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76616829EA650DD-27
オープン
19,900
21,890(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする