エスコ
薪割りねじれくさび
用途
巻き割り
仕様
●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):216mm●厚み(mm):63.5mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.8kg
アズワン品番
65-2165-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546384
EA650DD-32
オープン
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください