超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵)

超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵) - エスコ

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
頑丈な真鍮製ボディで、ノック式で使える便利なホルダーです。
握りやすい三角グリップです。
反射を抑える黒色塗装仕様です。
持ち場所は滑りにくいゴムグリップを採用し、手袋着用時も指圧をしっかり加えられます。

仕様●全長:130mm●重量(g):43●ポイント材質:超硬合金アズワン品番65-2165-71内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76546497EA652AT-10
オープン
2,300
2,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする