曜日別特売

トレー&クリップボードラック

トレー&クリップボードラック - エスコトレー&クリップボードラック - エスコトレー&クリップボードラック - エスコトレー&クリップボードラック - エスコ

適合トレー・・・EA661CA11~28
キャスター…EA661CD-110
トレー別売です。
フック、ホルダー、トレーは別売です。
別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。

仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26内容量1台
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76616856EA661CE-100
オープン
79,400
87,340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする