エスコ
4列 6段 連結収納(引出し)
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です
仕様
●引出しサイズ:48×114.5×24(H)mm●引出し:4列6段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mm
アズワン品番
65-2166-14
内容量
1個
関連資料:
RoHS(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76546637
EA661CM-21
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください