4列 3段 連結収納(引出し)

4列 3段 連結収納(引出し) - エスコ4列 3段 連結収納(引出し) - エスコ

拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です

仕様●引出しサイズ:48×114.5×50(H)mm●引出し:4列3段●材質:ポリスチレン●サイズ:225×133×169(H)mmアズワン品番65-2166-15内容量1個
関連資料:RoHS(0.04MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76546646EA661CM-22
オープン
4,000
4,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする