曜日別特売

2列 6段 連結収納(引き出し)

2列 6段 連結収納(引き出し) - エスコ2列 6段 連結収納(引き出し) - エスコ

引き出し2列6段
EA661CM-25×4
拡張性に優れ、スリット連結で増設が容易です

仕様●材質:ポリスチレン●サイズ:450×133×338(H)mm●引き出し内寸:214×114.5×50(H)mmアズワン品番65-2166-29内容量1セット
関連資料:RoHS(0.04MB)
注意
※【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76546725EA661CM-30
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする